Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
- Taille pour hommeXS
- Taille pour femmesXS
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, emballé pour la distribution
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreGants en tricot - avec revêtement, synthétique, mélange de fibres de verre
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA4
- DescriptionLes gants sans couture résistants aux coupures avec une coquille en mélange de PEHP/polyester/fibre de verre de calibre 13 et une paume en PU offrent une résistance aux coupures et à l’abrasion
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceUsage général
- EN3884 X43C
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- ComprendUne paire
- Utilisation dans l’industrieUsage général
- IsoléNon
- Jauge de tricot13
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublureHppe, polyester, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublureFibre de verre
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant1 074 à TP (6)
- MatérielFibre de verre, PEHP, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de polyuréthane
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionCoupure, abrasion, usage général
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHélice 1074
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, EN 388, EN 407, 2020 , certifié CE
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit