Motion
1041-M (8)

HEXARMOR
1041-M (8)

Gants en tricot avec revêtement en mousse de nitrile, taille M ou taille 8 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 18 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI14933612
N° MFR1041-M (8)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1041-M (8)

Gants en tricot avec revêtement en mousse de nitrile, taille M ou taille 8 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 18 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI14933612
N° MFR1041-M (8)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille pour homme
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, de qualité alimentaire, durable
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Usage général, manutention
  • Matériau arrière
    Mélange de polyester recyclé synthétique
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Noir/Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot élastique
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants de travail à usage général
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    4121 X
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, entreposage, expédition/réception, entretien
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Bleu foncé
  • Matériau de la doublure
    Nylon, mélange de polyester recyclé
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1 041- M (8)
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Micro-mousse enduite de nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Usage général, abrasion
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Hélice 1041
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024, EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
1041-M (8) HELIX 18G A1 NYLON BLEND SHEL