Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTP ou taille 5
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea5
- MatérielCoquille en mélange de fibre de verre, acier, PEHP
Aperçu
Description du fabricant
2076GM-XXS (5) COUPE HAUTE HELIX, TRICOT BLEU