Motion
4075W-XXXL (12)

HEXARMOR
4075W-XXXL (12)

Gants à paume en cuir - TTTG ou taille 12, cuir de chèvre à fleur corrigée, sans classement, thermique
N° D’ARTICLE MI14933671
N° MFR4075W-XXXL (12)
Prix50.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4075W-XXXL (12)

Gants à paume en cuir - TTTG ou taille 12, cuir de chèvre à fleur corrigée, sans classement, thermique
N° D’ARTICLE MI14933671
N° MFR4075W-XXXL (12)
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
Prix50.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12

Détails

  • Détails supplémentaires
    C100 Thinsulate
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Temps extrêmement froid
  • Matériau arrière
    Coquille souple
  • Description
    Gants de travail par temps froid extrême SLT 4075W chromés avec C100 Thinsulate, coquille souple résistante au vent et à l’eau, et paume en cuir de chèvre
  • EN388
    2X32E
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Résistant aux coupures et aux perforations, résistant à l’abrasion et aux températures froides et isolé
  • Série
    4075

Aperçu

Description du fabricant
4075W-XXXL (12) HYBRIDE CHROMÉ HIVERNAL SLT