Spécifications
Dimensions
- Épaisseur des doigts5.9 mil
- Taille des gantsXS
- Longueur9.5000 po, 241.30 mm
- Épaisseur6 mil, 0.15 mm
Détails
- ApplicationSoins de santé, travail en laboratoire, sciences de la vie, examen médical
- MarqueMarque
- CouleurMagenta
- Type de poignetPerlé
- Mot-clé de descriptionSans poudre
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireOui
- GradeExamen
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant62770
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produitsKimtech
- Types de produitsGants
- Normes respectéesASTM D6978, FDA 21 CFR 177.2600, US QSR/FDA 510(k)
- Gants stérilesNon stérile