Motion
40B12SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 12 , alésage en stock 0.9375 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936906
N° MFR40B12SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 12 , alésage en stock 0.9375 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936906
N° MFR40B12SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5630 po
  • Diamètre extérieur
    2.1700 po
  • Poids
    2.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057058545
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    12
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
40B12SS 40B12SS, INCONNU

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif