Motion
40B14SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 14 , alésage en stock 1.1250 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936908
N° MFR40B14SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 14 , alésage en stock 1.1250 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936908
N° MFR40B14SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre du moyeu
    1.6880 po
  • Diamètre extérieur
    2.4900 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057058569
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
40B14SS 40B14SS, SPRK