Motion
WCL-20-16-F
Vis de fixation à couplage rigide - 1.2500 po de diamètre extérieur, longueur totale de 45 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14947891
N° MFRWCL-20-16-F
Prix144.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 1.2500 po de diamètre extérieur, longueur totale de 45 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14947891
N° MFRWCL-20-16-F
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
Prix144.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    1/4-28

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Couple maximum transmis
    16.0800 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Cote de température
    -40 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
WCL-20-16-F ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, UN-PI