Motion
WCL-6-4-F
Raccord rigide de vis de fixation - 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14947901
N° MFRWCL-6-4-F
Prix39.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14947901
N° MFRWCL-6-4-F
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
Prix39.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur de l’accouplement
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    #6-32

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po | +0.051 mm à +0.013 mm
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
WCL-6-4-F ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, UNIPOLAIRE