Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.2500 po
- Alésage - Côté 21.0000 po
- Longueur de l’accouplement1.0625 po
- Diamètre extérieur2.0625 po
- Longueur totale1.0625 po
- Taille de la vis1/4-28
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0508 mm à +0.0127 mm | +0.0020 po à +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable