Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3750 po
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Longueur de l’accouplement0.7500 po
- Diamètre extérieur25 mm
- Longueur totale30 mm
- Taille de la vis#6-32
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po à +0.0005 po | +0.051 mm à +0.013 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- Nombre de vis verrouillées4
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable
- SérieWSP
- Cote de température-40 à 350 °F