Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 145 mm
- Alésage - Côté 21.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4000 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0300 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Longueur totale3.9375 po
- Poids1.964 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion64.96 N-m
- Inversion dynamique du couple32.49 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé
- MatérielAluminium, acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Couple de crête129.93 N-m
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Capacité de couple95.83 pi-lb