Motion
63452940985
Ruland MCLX-3/8 po -8MM-F, raccord rigide 3/8 po x 8mm , acier oxyde noir, style pince monopièce, diamètre extérieur 0.945 po (24mm), longueur 1.378 po (35mm)
N° D’ARTICLE MI14948510
N° MFR63452940985
Prix93.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MCLX-3/8 po -8MM-F, raccord rigide 3/8 po x 8mm , acier oxyde noir, style pince monopièce, diamètre extérieur 0.945 po (24mm), longueur 1.378 po (35mm)
N° D’ARTICLE MI14948510
N° MFR63452940985
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
Prix93.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.0670 po
  • Diamètre extérieur
    0.9450 po
  • Longueur totale
    1.3780 po
  • Poids
    0.220 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    1.55 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MCLX-3/8"-8MM-F NOMAR MONOBLOC RIGIDE