Motion
63452941056
Ruland MSPC-12MM-3/8 po-SS, raccord rigide 12mm x 3/8 po, acier inoxydable 303 , pince à deux pièces avec rainure de clavette, diamètre extérieur de 1.142 po (29mm), longueur de 1.772 po (45mm mm)
N° D’ARTICLE MI14948540
N° MFR63452941056
Prix296.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPC-12MM-3/8 po-SS, raccord rigide 12mm x 3/8 po, acier inoxydable 303 , pince à deux pièces avec rainure de clavette, diamètre extérieur de 1.142 po (29mm), longueur de 1.772 po (45mm mm)
N° D’ARTICLE MI14948540
N° MFR63452941056
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
Prix296.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.4720 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.2990 po
  • Diamètre extérieur
    1.1420 po
  • Longueur totale
    1.7720 po
  • Poids
    0.402 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    1.84 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MSPC-12MM-3/8 PO ACIER INOXYDABLE NOMAR RIGIDE EN DEUX PIÈCES