Motion
63452941122
Ruland MSPX-20MM-3/4 po-SS, raccord rigide 20mm x 3/4 po, acier inoxydable 303 , style pince deux pièces, diamètre extérieur 1.654 po (42mm), longueur 2.559 po (65mm)
N° D’ARTICLE MI14948611
N° MFR63452941122
Prix444.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPX-20MM-3/4 po-SS, raccord rigide 20mm x 3/4 po, acier inoxydable 303 , style pince deux pièces, diamètre extérieur 1.654 po (42mm), longueur 2.559 po (65mm)
N° D’ARTICLE MI14948611
N° MFR63452941122
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
Prix444.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.7870 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.9250 po
  • Diamètre extérieur
    1.6540 po
  • Longueur totale
    2.5590 po
  • Poids
    1.123 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    7.08 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MSPX-20MM-3/4 PO ACIER INOXYDABLE NOMAR RIGIDE EN DEUX PIÈCES