Motion
TTR838RPSF10T-2.0FL-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR838RPSF10T-2.0FL-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 10 33.0 po entre le cadre; espacement du faisceau : 75 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : DO PNP; entrée : 26-30 V c.c.; fils volants de 2 m (6.5 pi) Embouts T : montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951715
N° MFRTTR838RPSF10T-2.0FL-CTR
Prix625.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR838RPSF10T-2.0FL-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 10 33.0 po entre le cadre; espacement du faisceau : 75 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : DO PNP; entrée : 26-30 V c.c.; fils volants de 2 m (6.5 pi) Embouts T : montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951715
N° MFRTTR838RPSF10T-2.0FL-CTR
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
Prix625.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
814075 TTR838RPSF10T-2.0FL-CTR TTR