Spécifications
Détails
- Couleur de la lentilleBleu, vert, rouge
- Fonction du module5 Segment éclairé
- Plage de tension de fonctionnement18-30 V c.c.
- Type de produitTours de signalisation et cheminées
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de connectivité Banner EngineeringLes solutions de connectivité de Banner fournissent des connexions fiables et hautes performances qui assurent le bon fonctionnement et l'efficacité des opérations. Notre gamme complète de cordons, de connecteurs, de répartiteurs, de blocs de jonction, de solutions personnalisées et plus encore prend en charge la transmission sécurisée du signal, de l’alimentation et des données dans un large éventail d’applications.
Voir la brochure
Bannière SD50 – Brochure du présentoir de statutL’écran polyvalent et facilement configurable peut être installé presque partout, ce qui le rend simple et puissant!
Voir la brochure
Brochure sur l’écran tactile multiple Banner S100L’écran Multi-Touch S100 comble l’écart entre une IHM traditionnelle et un panneau rempli de boutons-poussoirs pour les tâches de routine de l’opérateur sur la machine.
Voir la brochure
Brochure sur les solutions de surveillance des bannièresBanner Engineering fournit des données que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre équipement continue à fournir des résultats constants et de haute qualité avec un temps de disponibilité maximal et des performances optimales. Empêcher les problèmes de maintenance inattendus d’interrompre la production.
Voir la brochure
Plus de ressources
Bannière Brochure sur 3-Axis
Le capteur de vibrations haute performance QM30VT3 à 3-Axis données et des alertes en temps réel qui permettent aux équipes de maintenance d’avoir une longueur d’avance sur les temps d’arrêt. Avec une surveillance des vibrations à très faible bruit sur les trois axes, des lignes de base automatisées et des alertes du VIBE-IQ embarqué, et des capacités spécialisées comme l’enveloppe haute fréquence (HFE) et la fréquence max réglable (FMax), il offre une solution flexible pour les équipes de tous les secteurs, types d’équipement et applications de maintenance.
Dépliant de protection de la machine à bannière
La protection des machines décrit les solutions de sécurité de Banner pour les palettiseurs et les emballages extensibles, y compris les contrôleurs de sécurité extensibles et les rideaux de lumière. Ces systèmes améliorent la protection du personnel, simplifient l’intégration et s’adaptent aux exigences de production changeantes.