Motion
48-22-2206

MILWAUKEE TOOL
48-22-2206

Jeu de tournevis - Jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI14953814
N° MFR48-22-2206
Prix56.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2206

Jeu de tournevis - Jeu de 6 pièces
N° D’ARTICLE MI14953814
N° MFR48-22-2206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.4000 po
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble de tournevis isolés à pointe mince MILWAUKEE® 1000V est doté d’une couche d’isolation encastrée à l’extrémité du tournevis offrant un accès facile aux espaces restreints. La couche d’isolation homologuée 1000V est ignifuge et résistante aux chocs, et la pointe magnétique aide à prévenir les chutes accidentelles de vis. Les tournevis isolés à pointe mince 1000V sont dotés d’une poignée confortable à trois lobes et comprennent des types d’embouts courants tels que Phillips, cabinet et carré. Ces tournevis isolés sont couverts par la garantie à vie limitée de Milwaukee.
  • Type de poignée
    Tri-lobe
  • Comprend
    1-#1 Phillips - 6" 1000V Insulated Slim Tip Screwdriver, 1-#2 Phillips - 4" 1000V Insulated Slim Tip Screwdriver, 1-#2 Phillips - 6" 1000V Insulated Slim Tip Screwdriver, 1-#2 Square - 6" 1000V Insulated Slim Tip Screwdriver, 1-1/4" Cabinet - 4" 1000V Insulated Slim Tip Screwdriver, 1-3/16" Cabinet - 6" 1000V Insulated Slim Tip Screwdriver
  • Numéro CUP du fabricant
    045242848027
  • Nombre de tournevis
    6
  • CUP_NON
    045242848027

Aperçu

Description du fabricant
48-22-2206 EMBOUT MINCE ISOLÉ 6PC 1000V
  • Accès facile aux espaces restreints - pointe mince
  • Protection isolée 1000V
  • Poignée confortable à trois lobes
  • Pointes usinées avec précision
  • Embouts magnétiques robustes pour la rétention des fixations
  • Marquages d’identification visibles
  • Comprend des tournevis isolés à pointe mince dans les tailles suivantes : armoire 1/4 po x 4 po, no 2 PH x 4 po, armoire 3/16” x 6”, no 2 carré x 6”, no 1PH x 6 po, no 2 PH x 6 po
  • Homologué UL - Testé et certifié selon les normes relatives aux outils isolés
  • Certifié conforme aux normes IEC 60900 et ASTM F1505 pour les outils à main isolés