Motion
AL-BE-MPALPRO-40-LKFS-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-MPALPRO-40-LKFS-U

Éclairage de sécurité et d’inondation - DEL, 303 W, 120-277 V / 480 V, sortie lumineuse 40,000 lm
N° D’ARTICLE MI14954234
N° MFRAL-BE-MPALPRO-40-LKFS-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-BE-MPALPRO-40-LKFS-U

Éclairage de sécurité et d’inondation - DEL, 303 W, 120-277 V / 480 V, sortie lumineuse 40,000 lm
N° D’ARTICLE MI14954234
N° MFRAL-BE-MPALPRO-40-LKFS-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.0000 po
  • Longueur
    23.5000 po
  • Puissance
    303 W
  • Largeur
    12.0000 po

Détails

  • Certification
    DLC, UL, FCC, IP65
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Gradation
    Non
  • Efficacité
    142 lm/l
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Longévité
    162,000 heures
  • Sortie lumineuse
    40,000 lm
  • Tension
    120-277 V / 480 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-BE-MPALPRO-40-LKFS-U MULTI-USAGE LE
  • Prise NEMA et photocellule en option Homologuées ULus pour les endroits humides à des températures ambiantes de -40°C à 50°C (-40°F à 122°F) Les distributions routièresIES comprennent les types III et V