Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue28.98 po
- Force45 lb
- Hauteur1.213 po
- Longueur1.255 po
- Diamètre de la tige14 mm
- Longueur de l’épaule26.22 po
- Accident vasculaire cérébral11.81 po
- FiletageM10 x 1.5
- Diamètre du tube28 mm
- Poids8.84 lb
- Largeur1.21 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz en nitrure noir
Aperçu
- Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions