Motion
GSNI220020

AS RAYMOND
GSNI220020

0.71X17X6.02 STK 20# RESSORT À GAZ À ARBRE NTR
N° D’ARTICLE MI14986126
N° MFRGSNI220020
Prix48.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI220020

0.71X17X6.02 STK 20# RESSORT À GAZ À ARBRE NTR
N° D’ARTICLE MI14986126
N° MFRGSNI220020
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
Prix48.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    16.93 po
  • Force
    20 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.733 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    15.59 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.01 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    2.16 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI220020 0.71X17X6.02 STK NO 20 ARBRE NTR
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions