Motion
GSNI3050180

AS RAYMOND
GSNI3050180

0.87X27X11.81STK 180Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986244
N° MFRGSNI3050180
Prix82.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI3050180

0.87X27X11.81STK 180Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986244
N° MFRGSNI3050180
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
Prix82.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    26.97 po
  • Force
    180 lb
  • Hauteur
    0.953 po
  • Longueur
    1.168 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    25.55 po
  • Accident vasculaire cérébral
    11.81 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    5.32 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI3050180 0.87X27X11.81STK 180Nbre NTR SH
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions