Motion
GSSX106645

AS RAYMOND
GSSX106645

GSSX106645 28X1136X500 STK 200N SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986403
N° MFRGSSX106645
Prix512.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX106645

GSSX106645 28X1136X500 STK 200N SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986403
N° MFRGSSX106645
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
Prix512.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    44.72 po
  • Force
    45 lb
  • Hauteur
    1.213 po
  • Longueur
    1.937 po
  • Diamètre de la tige
    14 mm
  • Longueur de l’épaule
    41.97 po
  • Accident vasculaire cérébral
    19.69 po
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Diamètre du tube
    28 mm
  • Poids
    14.15 lb
  • Largeur
    1.21 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX106645 28X1136X500 STK 200N SS GAZ S
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires