Motion
GSSX2150120

AS RAYMOND
GSSX2150120

GSSX2150120 0.71X15.25X5.5STK 120Nbre SS GA
N° D’ARTICLE MI14986472
N° MFRGSSX2150120
Prix173.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX2150120

GSSX2150120 0.71X15.25X5.5STK 120Nbre SS GA
N° D’ARTICLE MI14986472
N° MFRGSSX2150120
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
Prix173.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    15.16 po
  • Force
    120 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.656 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    13.82 po
  • Accident vasculaire cérébral
    5.51 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.93 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX2150120 0.71X15.25X5.5STK 120Nbre SS GA
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires