Motion
GSSX220060

AS RAYMOND
GSSX220060

GSSX220060 0.71X17X6 STK NO 60 SS GAS SPRI
N° D’ARTICLE MI14986485
N° MFRGSSX220060
Prix178.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX220060

GSSX220060 0.71X17X6 STK NO 60 SS GAS SPRI
N° D’ARTICLE MI14986485
N° MFRGSSX220060
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
Prix178.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    16.93 po
  • Force
    60 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.733 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    15.59 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.01 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    2.17 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX220060 0.71X17X6 STK NO 60 SS GAS SPRI
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon