Motion
GSSX230075

AS RAYMOND
GSSX230075

GSSX230075 0.71X20X8 STK NO 75 SS GAS SPRI
N° D’ARTICLE MI14986507
N° MFRGSSX230075
Prix167.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX230075

GSSX230075 0.71X20X8 STK NO 75 SS GAS SPRI
N° D’ARTICLE MI14986507
N° MFRGSSX230075
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
Prix167.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    20.00 po
  • Force
    75 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.866 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    18.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.99 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    2.59 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX230075 0.71X20X8 STK NO 75 SS GAS SPRI
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires