Motion
GSSX240050

AS RAYMOND
GSSX240050

GSSX240050 0.71X23X9.84 STK NO 50 SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986513
N° MFRGSSX240050
Prix174.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX240050

GSSX240050 0.71X23X9.84 STK NO 50 SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986513
N° MFRGSSX240050
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
Prix174.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    23.03 po
  • Force
    50 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    0.997 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    21.61 po
  • Accident vasculaire cérébral
    9.84 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    3.01 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX240050 0.71X23X9.84 STK NO 50 SS GAZ S
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires