Motion
GSSX260070

AS RAYMOND
GSSX260070

GSSX260070 0.71X26.3X10.98STK 70NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986532
N° MFRGSSX260070
Prix246.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX260070

GSSX260070 0.71X26.3X10.98STK 70NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986532
N° MFRGSSX260070
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
Prix246.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    26.30 po
  • Force
    70 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    1.139 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    24.88 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10.98 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    3.47 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX260070 0.71X26.3X10.98STK 70NOMBRE DE GAZ SS
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires