Motion
GSSX300050

AS RAYMOND
GSSX300050

GSSX300050 0.87X26.3X10.98STK 50NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986571
N° MFRGSSX300050
Prix312.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX300050

GSSX300050 0.87X26.3X10.98STK 50NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986571
N° MFRGSSX300050
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
Prix312.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    26.30 po
  • Force
    50 lb
  • Hauteur
    0.953 po
  • Longueur
    1.139 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    24.88 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10.98 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    5.18 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX300050 0.87X26.3X10.98STK 50NOMBRE DE GAZ SS
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires