Motion
GSSX490060

AS RAYMOND
GSSX490060

GSSX490060 0.591X7.5X2 STK NO 60 SS GAZ SP
N° D’ARTICLE MI14986713
N° MFRGSSX490060
Prix123.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX490060

GSSX490060 0.591X7.5X2 STK NO 60 SS GAZ SP
N° D’ARTICLE MI14986713
N° MFRGSSX490060
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
Prix123.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    7.48 po
  • Force
    60 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.324 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.06 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1.97 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    0.59 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX490060 0.591X7.5X2 STK NO 60 SS GAZ SP
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires