Motion
GSVL2150150

AS RAYMOND
GSVL2150150

0.71X15.25X5.5STK 150NOMBRE DE RESSORTS À GAZ VARIFORCE
N° D’ARTICLE MI14986759
N° MFRGSVL2150150
Prix115.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSVL2150150

0.71X15.25X5.5STK 150NOMBRE DE RESSORTS À GAZ VARIFORCE
N° D’ARTICLE MI14986759
N° MFRGSVL2150150
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
Prix115.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    15.25 po
  • Force
    150 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    16.775 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    13.82 po
  • Accident vasculaire cérébral
    5.5 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    1.93 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz de force réductible

Aperçu

Description du fabricant
GSVL2150150 0.71X15.25X5.5STK 150# VARIF
  • Force réglable, vanne intégrée pour réduire la pression/force, expédiée avec une force maximale