Motion
GSVL4900100

AS RAYMOND
GSVL4900100

0.591X7.5X2 RESSORT À GAZ VARIFORCE STK 100#
N° D’ARTICLE MI14986764
N° MFRGSVL4900100
Prix99.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSVL4900100

0.591X7.5X2 RESSORT À GAZ VARIFORCE STK 100#
N° D’ARTICLE MI14986764
N° MFRGSVL4900100
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
Prix99.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    7.50 po
  • Force
    100 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    8.25 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    6.06 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1.97 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    0.59 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz de force réductible

Aperçu

Description du fabricant
GSVL4900100 0.591X7.5X2 STK 100# VARIFOR
  • Force réglable, vanne intégrée pour réduire la pression/force, expédiée avec une force maximale