Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue165 mm
- Force22.48 lb
- Hauteur0.650 po
- Longueur7.146 po
- Diamètre de la tige6 mm
- Accident vasculaire cérébral1.61 po
- Diamètre du tube15 mm
- Poids0.53 lb
- Largeur0.65 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz à lame soudée
Aperçu
- Extrémités fixes, interface à œillets robuste, système de montage rigide pour s’adapter à un espacement serré