Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue10.24 po
- Force100 lb
- Hauteur1.169 po
- Longueur11.260 po
- Diamètre de la tige10 mm
- Longueur de l’épaule7.87 po
- Accident vasculaire cérébral1.97 po
- Diamètre du tube27 mm
- Poids2.47 lb
- Largeur1.17 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz de traction
Aperçu
- Idéal pour les systèmes où une charge de tension doit être appliquée pour maintenir un système ouvert ou maintenir un couvercle fermé