Motion
48-22-2914

MILWAUKEE TOOL
48-22-2914

Tournevis magnétique multi-embouts 11-in-1
N° D’ARTICLE MI14989343
N° MFR48-22-2914
Prix30.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2914

Tournevis magnétique multi-embouts 11-in-1
N° D’ARTICLE MI14989343
N° MFR48-22-2914
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
Prix30.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tournevis magnétique Multi-Bit MILWAUKEE® 11-IN-1 avec mèches carrées comprend 8 mèches et 3 tournevis à douille. Ce tournevis Multi-Bit est doté d’aimants en terre rare puissants pour la rétention des fixations et d’une poignée confortable à trois lobes pour une durabilité accrue. Les mèches empêchent l’usure causée par les vis durcies et prolongent la durée de vie des mèches sur diverses applications de fixation. Les forets et les tournevis à douille peuvent être rangés dans la poignée pour un accès accru. Le tournevis magnétique à mèches carrées 11-IN-1 est couvert par une garantie à vie limitée.
  • Comprend
    Tournevis 1-Shank, 3-Nut, 4-Double face, 1-Screwdriver
  • Numéro CUP du fabricant
    045242846405
  • CUP_NON
    045242846405

Aperçu

Description du fabricant
48-22-2914 11-IN-1 MSR MULTIBIT MAGNÉTIQUE
  • 11in1 Tournevis à mèches carrées
  • Solide rétention des fixations magnétiques
  • Poignée confortable à trois lobes
  • Mèches à accès facile : mèches à double extrémité avec stockage dans la tige
  • Le modèle 11IN1 est doté d’un système de boucle
  • Bits inclus : PH1, PH2, SL1/4, SL3/16, SQ1, SQ2, T10, T15
  • Tournevis-écrous inclus : 1/4 po, 3/8 po
  • Aimant de terre rare : fixe la mèche dans le porte-mèche