Motion
48-22-2915

MILWAUKEE TOOL
48-22-2915

Tournevis multi-embouts 14-in-1 avec mèches SHOCKWAVE Impact Duty™
N° D’ARTICLE MI14989344
N° MFR48-22-2915
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2915

Tournevis multi-embouts 14-in-1 avec mèches SHOCKWAVE Impact Duty™
N° D’ARTICLE MI14989344
N° MFR48-22-2915
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
Prix32.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tournevis multi-embouts MILWAUKEE® 14-IN-1 avec embouts de tournevis SHOCKWAVE Impact Duty™ s’avère le tournevis multi-embouts le plus polyvalent. Ce tournevis multi-bits est doté d’un rangement intégré facile d’accès qui garde les mèches organisées, vous permettant de changer rapidement les tailles et les types de mèches. Les forets sont conçus pour être les forets les plus durables et les mieux adaptés sur le marché. La buse Wear Guard offre une résistance accrue à l'usure qui protège l'ajustement de la mèche à percussion pendant toute sa durée de vie. La zone de choc est optimisée pour absorber le couple maximal et prévenir les bris. Les forets sont fabriqués à partir d’acier Custom Alloy76 et d’un processus de traitement thermique exclusif pour prolonger la durée de vie des forets, offrant une durée de vie allant jusqu’à 50X par rapport aux autres forets à chocs sur le marché. Le porte-embout magnétique SHOCKWAVE Impact Duty™ amovible est doté d’une tige hexagonale de 1/4 po, ce qui le rend prêt à percuter pour une polyvalence maximale sur le chantier. La poignée du tournevis est couverte par une garantie à vie limitée.
  • Comprend
    Porte-embouts Impact Duty 1-Shockwave, 13 embouts Shockwave Impact Duty, 1-Screwdriver
  • Numéro CUP du fabricant
    045242846412
  • CUP_NON
    045242846412

Aperçu

Description du fabricant
48-22-2915 TOURNEVIS 14-IN-1 MULTI-BITS
  • Pilote multibit le plus polyvalent
  • Tournevis multi-coups 14in1 avec mèches de tournevis SHOCKWAVE Impact Duty™
  • Mèches à accès facile : rangement de mèches dans la poignée
  • Porte-embout magnétique SHOCKWAVE Impact Duty™
  • La buse Wear Guard Guard s’ajuste à la durée de vie de la mèche
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’acier Alloy76™ personnalisé est conçu pour prolonger la durée de vie des fraises
  • Poignée ergonomique avec surmoulage durable
  • Comprend : PH1, PH2, SL1/4, SL3/16, SQ1, SQ2, SQ3, ECX1, ECX2, T10, T15, T20, T25, porte-embout de 1/4 po