Motion
48-22-2935

MILWAUKEE TOOL
48-22-2935

Tournevis de précision 39-in-1 multi-embouts
N° D’ARTICLE MI14989350
N° MFR48-22-2935
Prix57.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2935

Tournevis de précision 39-in-1 multi-embouts
N° D’ARTICLE MI14989350
N° MFR48-22-2935

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tournevis Multi-Bit de précision MILWAUKEE® 39-in-1 est plus polyvalent et offre un meilleur contrôle pour la conduite et un réglage précis. Le tournevis à mèches multiples est doté d’une poignée antidérapante confortable pour un contrôle maximal. Conçu avec une tige double longueur, le tournevis multi-bits offre aux utilisateurs une portée étendue pour les fixations difficiles d’accès. Ce tournevis multi-bits est également doté d’un capuchon arrière rotatif à 360 degrés qui offre un meilleur contrôle de la vitesse et de la précision sur le chantier. Le porte-embout chromé offre une protection contre la rouille et réduit l’usure causée par les éléments sur le chantier. Le tournevis de précision multi-embouts Milwaukee® 39-in-1 est couvert par la garantie à vie limitée de Milwaukee.
  • Comprend
    1-Case, 1-Shank, 39 mèches à embout simple, 1-Screwdriver
  • Numéro CUP du fabricant
    045242846528
  • CUP_NON
    045242846528

Aperçu

Description du fabricant
48-22-2935 39-IN-1 MÈCHES MULTIPLES DE PRÉCISION
  • Le plus polyvalent. Meilleur contrôle.
  • Poignée polyvalente pour la conduite et le réglage
  • Prise antidérapante confortable pour un contrôle maximal
  • Tige double longueur
  • Capuchon arrière rotatif 360° pour plus de vitesse et de précision
  • Boîtier conçu pour être utilisé dans PACKOUT™
  • Conception antiroulis
  • Mèches à accès facile : mèches à double extrémité avec stockage dans la tige
  • Cambrion moleté pour un contrôle précis
  • Embouts usinés avec précision : embouts durables pour un ajustement sûr
  • Cambrion chromé pour une protection contre la rouille

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues