Motion
CMAF13T3

CRAFTSMAN
CMAF13T3

CMAF13T3
N° D’ARTICLE MI14996137
N° MFRCMAF13T3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMAF13T3

CMAF13T3
N° D’ARTICLE MI14996137
N° MFRCMAF13T3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    15 Torx, 20 Torx, 25 Torx
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    ÉVALUATION DES IMPACTS DE 2 PO L’ensemble de porte-embouts de vissage TORX™ (paquet de 3 ) est conçu pour durer plus longtemps que les embouts standard. La zone de torsion optimisée est conçue pour l’utilisation d’un tournevis à chocs, tandis que chaque pointe de mèche assure un ajustement précis dans chaque renfoncement de vis, ce qui aide à réduire l’usure, le dénudage et l’écaillage.
  • Style de pointe de mèche
    Torx

Aperçu

Description du fabricant
CMAF13T3 MÈCHE T15/T20/T25
  • PERFORMANCE MPROUVÉE : La zone de torsion optimisée offre une performance améliorée
  • RÉSISTANT AUX CHOCS : fabriqué en acier à outil résistant aux chocs S2 pour une durabilité maximale
  • AJUSTEMENT PRÉCIS : la pointe de mèche usinée par CNC assure un ajustement précis dans les têtes de vis, réduisant ainsi les possibilités de came