Spécifications
Détails
- Pile incluseNon
- Type de batterieLithium-ion Max*
- Sans fil ou avec filSans fil
- Nombre de lames3
- OscillationNon oscillant
Aperçu
Description du fabricant
CMCE001B 20JOBSITEFAN-TOOLONLY
- POLYVALENCE : L’alimentation c.a./c.c. du ventilateur sans fil offre une polyvalence là où c’est nécessaire
- DÉBIT D’AIR OPTIMAL : réglages à 3 vitesses pour une durée de fonctionnement ou un débit d’air prolongés
- DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : Jusqu’à 8 heures de fonctionnement à réglage élevé et plus de 24 heures à réglage bas*
- DÉBIT D’AIR DIRECT : la tête pivotante à 240 degrés vous permet de diriger le flux d’air
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité