Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale13.8 po
- Couple350 pi-lb
Détails
- Détails supplémentairesLa clé à chocs sans fil V20* de 1/2 po (1 batterie) offre le couple nécessaire pour accomplir le travail, ce qui facilite le retrait des grandes fixations. Doté d’une gâchette à vitesse variable qui permet à l’utilisateur d’avoir un contrôle supplémentaire sur ses applications.
- Type de batterieLithium-ion
- Style mandrinSans clé
- CouleurRouge/Noir
- Style de poignéePoignée pistolet
- Taux d’impact2500 ipm
- Vitesse maximale1700 tr/min
- Source d’alimentationSans fil
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- Vitesse variableVariable
Aperçu
- OFFRE UN COUPLE DE SERRAGE : couple maximal de 350 pi-lb et 2,500 IPM pour retirer rapidement les grandes fixations
- COMMANDE AJOUTÉE : 1,700 tr/min max. avec gâchette à vitesse variable
- CHANGEMENTS FACILES : Enclume à anneaux pour faciliter les changements de douille
- VISIBILITÉ AMÉLIORÉE : la lumière DEL aide dans les zones de travail sombres