Motion
CMCG400M1

CRAFTSMAN
CMCG400M1

CMCG400M1
N° D’ARTICLE MI14996180
N° MFRCMCG400M1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCG400M1

CMCG400M1
N° D’ARTICLE MI14996180
N° MFRCMCG400M1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    V20* Sans fil 4-1/2-in. La petite meuleuse d’angle (1 batterie) est dotée d’un puissant moteur haute performance qui vous offre la puissance de meulage dont vous aurez besoin au travail. Cette unité est conçue en pensant à l’utilisateur pour offrir contrôle et polyvalence tout en ajoutant du confort pendant l’utilisation.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Angle droit
  • Source d’alimentation
    Sans fil

Aperçu

Description du fabricant
CMCG400M1 20V BR/CRDL ANG/GRNDR
  • HAUTE PERFORMANCE : alimenté par 8,500 tr/min pour des applications agressives
  • DISTRIBUE LA CHALEUR : Le boîtier d’engrenage en métal moulé dissipe la chaleur pendant une utilisation prolongée
  • RAPIDE ET FACILE : position de protection sans outil pour une plus grande flexibilité d’application
  • CONTRÔLE ET POLYVALENCE : Poignée 3-Position
  • CONFORT AJOUTÉ : Poignée profilée surmoulée
  • Comprend : Cmcg400 petite meuleuse d’angle, Cmcb204 V20 20V Max* 4.0Ah batterie au lithium-ion, Cmcb104 V20 20V Max* chargeur rapide au lithium-ion, protection de meulage, meule et clé à ergots

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif