Motion
CMCK279C2

CRAFTSMAN
CMCK279C2

CMCK279C2
N° D’ARTICLE MI14996186
N° MFRCMCK279C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCK279C2

CMCK279C2
N° D’ARTICLE MI14996186
N° MFRCMCK279C2
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tout ce dont vous avez besoin pour tailler et nettoyer, et plus encore. La trousse combinée de coupe-herbe à fil et de soufflerie WEEDWACKER® V20* est équipée de deux (2) batteries de 1.5 Ah, ainsi que de puissants moteurs légers qui offrent la commodité et l’efficacité pour vous faire attendre à la journée dans la cour. Le système d’alimentation automatique vous permet de maintenir votre rythme sans avoir à arrêter et à heurter le taille-bordure pour prolonger la ligne. Le souffleur fournit jusqu’à 200 pi3/min et jusqu’à 90 mi/h de débit d’air conçu pour éliminer les déchets les plus tenaces de la cour et terminer le travail après le rebord ou effectuer plus de tâches de nettoyage extérieur. Une fois la tâche terminée, rangez facilement votre outil à l’aide du crochet intégré VERSATRACK pour le système VERSATRACK. (vendu séparément). La plateforme de batterie V20* est compatible avec l’équipement extérieur et les outils électriques CRAFTSMAN® V20*. Vous trouverez la gamme complète d’outils et d’équipements d’extérieur essentiels pour un travail qui vous rend fier.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Source d’alimentation
    Sans fil

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE ET SOUFFLEUR CMCK279C2 20V
  • PUISSANCE FIABLE : (2) Piles au lithium-ion V20* 1.5 Ah pour des performances fiables
  • CMCST915 : MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET EFFICACE : Guide de bordure conçu pour réduire le temps de travail et augmenter la précision de la garniture
  • CMCST915 : AUCUNE CONDUITE NÉCESSAIRE : La bobine d’alimentation automatique s’étend sur 0.065 po dans le fil de coupe sans l’aide de l’utilisateur
  • CMCBL710 : NETTOYAGE PRATIQUE : Nettoyez les surfaces dures avec un débit d’air allant jusqu’à 200 pi3/min/90 mi/h
  • CMCBL710 : DÉBRIS DE TROUBLE RID : Avec grattoir de buse attaché
  • COMPATIBLE AVEC VERSATRACK. Utilisez le crochet intégré pour accrocher cet outil directement sur le système d’organisation murale VERSATRACK. (vendu séparément)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif