Motion
CMEE145

CRAFTSMAN
CMEE145

CMEE145
N° D’ARTICLE MI14996200
N° MFRCMEE145
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMEE145

CMEE145
N° D’ARTICLE MI14996200
N° MFRCMEE145
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon d’appui
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Obtenez le look professionnel que vous voulez. Cette polisseuse à orbitale aléatoire à vitesse variable est dotée d’un moteur de 4.5 A pour une protection élevée contre les surcharges et une orbite aléatoire. Il est compact et léger à seulement 5-1/2 lb. De plus, il offre une action de ponçage/polissage sans tourbillon avec un cadran électronique à vitesse variable avec des sélections de 2,500-6,800 opm.
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée ergonomique
  • Source d’alimentation
    Avec cordon

Aperçu

Description du fabricant
CMEE145 POLISHER
  • PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES : Le moteur de 4.5 A aide à prévenir les surcharges