Motion
CMEW300

CRAFTSMAN
CMEW300

CMEW300
N° D’ARTICLE MI14996215
N° MFRCMEW300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMEW300

CMEW300
N° D’ARTICLE MI14996215
N° MFRCMEW300
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Raboteuse électrique à main
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon

Aperçu

Description du fabricant
CMEW300 PLANIFICATEUR À MAIN
  • COUPES LISSE : Le moteur robuste de 6 A permet une coupe en douceur dans les matériaux durs et souples
  • RETRAIT RAPIDE DES MATÉRIAUX : 16,500 tr/min pour un retrait rapide des matériaux
  • CONTRÔLE AJOUTÉ ET MEILLEURE QUALITÉ DE FINITION : la semelle en aluminium moulé 11.5-in offre un contrôle accru et une meilleure qualité de finition
  • ESPACE DE TRAVAIL PLUS NETTOYANT : L’extraction de poussière double côté permet l’extraction de chaque côté de l’outil
  • MEILLEUR CONTRÔLE : Le bouton de profondeur surmoulé avec 10 étapes positives permet un meilleur contrôle de la raboteuse et de multiples réglages de profondeur