Motion
CMHT37212S

CRAFTSMAN
CMHT37212S

CMHT37212S
N° D’ARTICLE MI14996229
N° MFRCMHT37212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMHT37212S

CMHT37212S
N° D’ARTICLE MI14996229
N° MFRCMHT37212S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 pi
  • Largeur de lame
    1/2 po

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    Our 12 ft. Le ruban à mesurer à verrouillage automatique est doté d’une lame qui reste automatiquement en position verrouillée jusqu’à ce que vous appuyiez sur un bouton pour les rétracter. La fonction de verrouillage automatique offre une rétraction douce et confortable pour éviter que le crochet ne claque dans le boîtier, ce qui rend les rubans à la fois conviviaux et durables. Les fractions sont imprimées sur la lame pour faciliter la prise des mesures.
  • Couleur de la lame
    Blanc
  • Couleur du corps
    Rouge/Noir
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN CMHT37212S
  • FACILITÉ D’UTILISATION : La lame autobloquante reste allongée
  • MESURES RAPIDES ET FACILES : Fractions imprimées sur la lame
  • PRISE AJOUTÉE : Surmoulage en caoutchouc pour une meilleure prise