Motion
CMHT81646

CRAFTSMAN
CMHT81646

CMHT81646
N° D’ARTICLE MI14996249
N° MFRCMHT81646
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMHT81646

CMHT81646
N° D’ARTICLE MI14996249
N° MFRCMHT81646
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    3/4 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    6 po Les pinces diagonales ont un fini chromé résistant à la corrosion offrant une couverture supplémentaire contre l’usure. L’acier forgé à inclinaison procure résistance et durabilité pour une durée de vie plus longue.
  • Style de prise
    Poignée ergonomique coussinée
  • Couleur de la poignée
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
CMHT81646 PINCES
  • CONFORT ET CONTRÔLE : Prises bimatériaux multizones
  • INDUCTION DURÉE : les bords tranchants restent tranchants plus longtemps
  • RÉSISTANCE ET DURABILITÉ : acier forgé à chute
  • Fini résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté