Motion
CMHT81719

CRAFTSMAN
CMHT81719

Pince à joint à rainure - Mâchoire dentelée, prise confortable, 7.90 po OAL, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14996253
N° MFRCMHT81719
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMHT81719

Pince à joint à rainure - Mâchoire dentelée, prise confortable, 7.90 po OAL, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14996253
N° MFRCMHT81719
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4.0000 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    1.2500 po
  • Longueur totale
    7.90 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les pinces à joint à rainure de 8 po fabriquées en acier forgé à inclinaison offrent résistance et durabilité. Les poignées bimatériaux multizones permettent un confort dédié et des zones d’adhérence sûres. Les mâchoires usinées avec précision sont idéales pour tordre, saisir, tenir et couper une variété de formes et de tailles.
  • Application
    Prise
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
CMHT81719 PINCES
  • CONFORT ET CONTRÔLE : Prises bimatériaux multizones
  • RÉSISTANCE ET DURABILITÉ : Fait d’acier forgé par chute
  • MÂCHOIRES USINÉES DE PRÉCISION : Pour une prise et une tenue sûres
  • Fini résistant à la corrosion