Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesAugmentez votre accès avec ce tournevis à embout à cliquet à angle droit de 35 pièces. Une conception décalée de 15 degrés offre un dégagement dans les espaces restreints et la finition chromée polie complète de cet ensemble de douilles métriques et standard résiste à la corrosion.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- ACCÈS AUGMENTÉ : Tourne-embout à cliquet
- RÉSISTANT À LA CORROSION : fini chromé poli
- DÉGAGEMENT DANS LES ESPACES ÉTROITS : Décalage 15°
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME