Motion
CMMT12008

CRAFTSMAN
CMMT12008

CMMT12008
N° D’ARTICLE MI14996260
N° MFRCMMT12008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12008

CMMT12008
N° D’ARTICLE MI14996260
N° MFRCMMT12008
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble d’outils de mécanique à 6 pointes et 1/4-inch entraînements de 20 pièces est équipé d’un cliquet 72-Tooth, d’un large assortiment d’outils d’entraînement et d’un étui de rangement compact. Cet ensemble de douilles métriques est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12008 ENSEMBLES
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • PIVOTEMENT D’ARC MINIMAL : 72-Tooth
  • COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
  • MOBILITÉ ET DURABILITÉ : Étui de rangement compact
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME