Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCRAFTSMAN L’ensemble d’outils mécaniques métriques ® 24 pièces à 6 pointes à entraînement 1/4-in est équipé d’un cliquet à 72 dents, d’un large assortiment d’outils d’entraînement et d’un boîtier de rangement compact. Cet ensemble est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- PIVOTEMENT D’ARC MINIMAL : 72-Tooth
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
- MOBILITÉ ET DURABILITÉ : Étui de rangement compact
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME